※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大東プレス工業
リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
曲率半径
R620
色
黒
注文コード
32745325
品番
DI-224Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,940
この商品は
曲率半径・シャフト径・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
曲率半径
R620
色
黒
材質
P.P
枠番
V-042
取付
ホルダービス付
タイプ
ヒーター付
電圧(V)
24
シャフト径(Φmm)
30
消費電力(W)
36
レンズ
L-056
適合車種
84年ふそうファイター
外径(mm)
328×178
有効寸法(mm)
310×160