DI-232Z リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付) 大東プレス工業 32745361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 曲率半径R620 シャフト径(Φmm)22.5・25 注文コード32745361 品番DI-232Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,390
この商品は曲率半径・シャフト径・色など19種類から選べます 他の種類を見る
曲率半径R620 材質P.P 枠番- 取付ホルダービス付 タイプヒーター付 電圧(V)24 シャフト径(Φmm)22.5・25 消費電力(W)43 レンズ- 適合車種86年いすゞ(左) 外径(mm)314×234 有効寸法(mm)290×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする