※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大東プレス工業
大東プレス工業の トラック外装・ボディーパーツ
大東プレス工業の トラック用ミラー
大東プレス工業の トラック用サイドミラー
リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
曲率半径
R620
シャフト径(Φmm)
32
色
黒
注文コード
32745386
品番
DI-257Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
曲率半径・シャフト径・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
曲率半径
R620
色
黒
材質
AAS
枠番
-
取付
横ホルダー式
タイプ
ヒーター付
電圧(V)
24
シャフト径(Φmm)
32
消費電力(W)
43
レンズ
L-067
適合車種
90年ビックサム、92年コンドル4t(左)
外径(mm)
310×230
パーツNo.
96301-00Z02
有効寸法(mm)
290×212