※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大東プレス工業
大東プレス工業の トラック外装・ボディーパーツ
大東プレス工業の トラック用ミラー
大東プレス工業の トラック用サイドミラー
リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
曲率半径
R600
シャフト径(Φmm)
19
色
白
注文コード
32745395
品番
DI-58Z
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
曲率半径・シャフト径・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
曲率半径
R600
色
白
材質
V.T
枠番
V-017
取付
U-018 P-015
タイプ
ヒーター付
電圧(V)
24
シャフト径(Φmm)
19
消費電力(W)
43
レンズ
L-013
適合車種
NS角型トレーラー
外径(mm)
310×230
有効寸法(mm)
285×210