※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大東プレス工業
大東プレス工業の トラック外装・ボディーパーツ
大東プレス工業の トラック用ミラー
大東プレス工業の トラック用サイドミラー
リヤビューアウトサイドミラー(ヒーター付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
曲率半径
R600
シャフト径(Φmm)
12
色
黒
注文コード
32745431
品番
DI-8Z
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
曲率半径・シャフト径・色
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
曲率半径
R600
色
黒
材質
SPCC
枠番
V-008
取付
U-005
タイプ
ヒーター付
電圧(V)
24
シャフト径(Φmm)
12
消費電力(W)
36
レンズ
L-005
適合車種
バス・特装車・トラック一般
外径(mm)
405×158
有効寸法(mm)
382×135