曜日別特売
DT-12 ルームミラー 大東プレス工業 32745447

ルームミラー

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個適合車種バス 車体規格BK001-A注文コード32745447品番DT-12
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
外径(mm)200×90有効寸法(mm)-曲率半径平面材質-枠番-レンズ-適合車種バス 車体規格BK001-A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32745456
2014-10-27
用途: 軽トラックの積み荷確認のため

よく役にたっている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする