大東プレス工業
大東プレス工業の トラック外装・ボディーパーツ
大東プレス工業の トラック用ミラー
大東プレス工業の トラック用ルームミラー
ルームミラー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
バス 車体規格BK101-B
注文コード
32745465
品番
DT-200
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
308×208
有効寸法(mm)
280×180
曲率半径
平面
材質
V.T
枠番
V-022
レンズ
L-030
適合車種
バス 車体規格BK101-B