大東プレス工業
ルームミラー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合車種
バス 車体規格BK101-A
注文コード
32745474
品番
DT-201
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
308×158
有効寸法(mm)
280×180
曲率半径
平面
材質
V.T
枠番
V-021
レンズ
L-029
適合車種
バス 車体規格BK101-A