大東プレス工業
大東プレス工業の トラック外装・ボディーパーツ
大東プレス工業の トラック用ミラー
大東プレス工業の トラック用ルームミラー
ルームミラー
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
バス 車体規格BK102-B
注文コード
32745492
品番
DT-226
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
308
有効寸法(mm)
-
曲率半径
R1000
材質
V.T
枠番
V-023
レンズ
L-031
適合車種
バス 車体規格BK102-B