※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大東プレス工業
大東プレス工業の トラック外装・ボディーパーツ
大東プレス工業の トラック用ミラー
大東プレス工業の トラック用ルームミラー
ルームミラー
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
バス 車体規格BK102-B
注文コード
32745501
品番
DT-226A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,580
この商品は
適合車種
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外径(mm)
308
有効寸法(mm)
-
曲率半径
R600
材質
V.T
枠番
V-023
レンズ
L-031
適合車種
バス 車体規格BK102-B