※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMH090204-SV VP15TF チップ TPMH-SV 三菱マテリアル 32746131 TPMH090204-SV VP15TF チップ TPMH-SV 三菱マテリアル 32746131

チップ TPMH-SV

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 32746131 品番 TPMH090204-SV VP15TF
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番680-2397 種別ポジ 材質VP15TF 形状正三角形60° 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金 精度M 内接円直径(Φmm)5.56 寸法D1(mm)5.56 寸法D2(mm)2.9 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカSV 切削領域軽切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)2.38 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 内接円許容差(Φmm)±0.05〜±0.15 コーナー半径Re(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする