曜日別特売
876-15 アンダー発熱ハイネックTシャツ アタックベース 32746664

アンダー発熱ハイネックTシャツ

(16件のレビュー)
取扱い終了
サイズS
内容量1枚注文コード32746664品番876-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

大人気!スポーツタイプのストレッチのびのびインナーです。
発熱加工・裏起毛であったかい!

モカサイズS仕様発熱加工シリーズ876シリーズ胸囲(cm)78混率(%)ポリエステル90%、ポリウレタン10%着丈(cm)62機能発熱裄丈(cm)68ポケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38467256
2021-01-04
用途: プレゼントに
有限会社 小池石材店卸売・小売業

白シャツ組のインナー用にプレゼントしました。ステッチも上着を着るのできにならないそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 32746646
2020-02-04
用途: 作業時
有限会社 ナカジマ自動車鈑金工業

暖かく、フィット素材もちょうどよく、大変気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 32746646
2020-02-01
用途: 普段使い。
製造業

身体にしっかりフィットし動き易い。しかも着ているだけで身体がポカポカする。本当に暖かい。

1が参考にしています
対象商品 : 32746673
2020-01-24
用途: 毎日着用

1週間着用しました。ダラダラ作業しかしていませんが、文句なしで暖かいです。締め付け感にも慣れました。蒸れる感じもありません。

1が参考にしています
対象商品 : 32746682
2019-05-09
用途: 清掃作業時
ADS

夏以外はアンダーシャツとして常用。耐久性、肌触りも良く、色違いで3枚を着回しています。気に入ってリピートしたのですが、サイズがわずかにダウンしたのかタイトに感じられ(体形、体重は変わらず)、汗をかいた後脱ぎづらい。なので★-1。

対象商品 : 32746655
2019-01-25
用途: 普段使い
自動車・二輪車・自転車関連業

某フランチャイズ店の防寒下着母レベルの違いを体感しました。折を見て再購入します。
サイズ感は、178cm.70キロでLでぴったりでした。

2が参考にしています
対象商品 : 32746637
2019-02-02
用途: 製本作業
製造業

直に着てその上にダウンベストと作業着で充分な温さ確保出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 32746682
2018-09-10
用途: 農作業時オーバーオールの中に肌着として着用
有限会社EN遠藤農場農・林・水産業

暖かいです。率直にいい!わずらわしさも無く動きやすくこれからの季節特に手放せないと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする