878-15 アンダー発熱パンツ アタックベース 32746752

アンダー発熱パンツ

(5件のレビュー)
取扱い終了
この商品はサイズなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
サイズ
LL
注文コード
32746752
品番
878-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400

大人気!スポーツタイプのストレッチのびのびインナーです。発熱加工・裏起毛であったかい!

色
モカ
サイズ
LL
仕様
発熱加工
シリーズ
876シリーズ
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10
股下(cm)
68
ウエスト(cm)
94~104
機能
発熱

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32746743
2020-11-12
用途: 屋内作業時
その他業種

3種類買って履き比べてみましたが、一番フィット感がよく、長時間たっても快適な履き心地だったので、シャツと合わせて再度注文しました。

対象商品 : 32746707
2018-12-03
用途: 屋外での土木作業

若干、通気性が良すぎ体を動かし汗ばんで来るまでは、寒さを感じるのでもう少し通気性を落とすと良いと思われます。

対象商品 : 32746716
2018-02-03
用途: 倉庫作業、リフト作業
運輸・通信業

暖かくて作業に大変重宝しています。以前は2枚履いていましたが このパンツなら1枚で暖かくてありがたいです。

対象商品 : 32746752
2016-10-25
用途: 冬季のデスクワーク

身長185cm、ウエスト85cmですが、LLでOKでした。伸縮があって丈も十分です。
圧迫感は少ないと思います。普段履きにおすすめです。

対象商品 : 32746743
2011-12-05
用途: 普段の防寒着として

最初に履いた時にヒヤッとした感触がありぜんぜん暖かく感じません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
「発熱加工」とは、人から出る湿気を吸着して発熱いたしますので、本品自体は発熱致しません。
ご確認よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする