ニットインナー

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 32746777 品番 88000
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ネイビー サイズL 仕様裏起毛、後開き2本ファスナー付 その他生地の質量は目安です。 胸囲(cm)108 混率(%)ポリエステル80、綿20 股下(cm)68 総丈(cm)145

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32746831
2024-02-05
用途:
冬場の工場内とバイク乗車時
prorepair 様 (サービス業)

同じ様な商品を5.6年着ています。いつもは近くのホームセンターで購入していましたが最近売ってなかったのでモノタロウで購入しました。
なんといっても脱がなくてもトイレを使用できるのでとても楽ですし袖がない分動きやすいです。
他の人のレビューで洗濯時起毛のくずが出るとの事でしたが気になるほどではなかったです。サイズは日本サイズなので173cmの私はLでピッタリでした。

対象商品:
32746795
2021-03-11
用途:
ツナギのインナーとして

暖かくて良いです。サイズは1サイズ大き目を選ぶといいと思います

対象商品:
32746831
2020-12-20
用途:
自動車整備時
自動車・二輪車・自転車関連業

裏起毛が物凄く粗悪で、大量の細かい綿毛が発生します。
その量は半端な量ではなく、洗濯しても解決せず、次に洗った洗濯物まで細かい綿毛が付きます。
このブランドの品物は二度と購入はしません。

2人が参考にしています
対象商品:
32746795
2012-11-02
用途:
外作業の防寒

投稿レビューを見て商品に期待はしていなかったものの、モノタロウのネームバリューを信じて購入しましたがやはり予想どおりの商品でした。とても薄く、ぜんぜん暖かくありません。混紡率は違いますし、他のネットショッピングでかなり安く販売されているのを見てガックリきました。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご期待にそえず申し訳ありません。
また混紡率につきまして誤記載がありましたこと深くお詫び申し上げます。別途ご連絡させていただきます。

対象商品:
32746786
2012-02-13
用途:
仕事で着るツナギの中に着る

ハッキリ言わせて貰うと、全然暖かくない・・
今まで、何着か同じようなニットインナーを買って着ているが、これは最悪・・
着ていても、着ていなくても同じ・・
足、太ももがやけにスースーする。
商品選定にもう少し慎重にしたほうが良いのでは??
安かろう悪かろうでは意味無いんじゃありませんか?
結局、新しく別の物をもう一つ購入したので、お金の無駄になりました。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
32746777
2010-12-05
用途:
機械修理 溶接

低抗感無く着れる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする