裏起毛ハイネックトレーナー

(6件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ4L 注文コード32747084 品番35015
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ネイビー サイズ4L 仕様裏起毛・毛玉防止 種別トレーナー シリーズ350シリーズ 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル80、綿20 着丈(cm)78 裄丈(cm)90 ポケット付き 名入れ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
作業時

続けて購入していますが、毛玉がすぐ出来るのが難点ですかね。作業着としては防寒性においていいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32747041
2022-01-07
用途:
毎日の農作業、作業着の中に着用
電気・ガス・熱供給・水道業

ネイビー、グレーの2着購入しました。着心地も大変よく暖かいので毎日着用しています。洗濯しても早く乾くので助かります。

対象商品:
32747224
2020-02-29
用途:
バイク通勤時及び作業時
製造業

重ね着で使用していますが、前よりも保温性もあり大変重宝しています

1人が参考にしています
対象商品:
32747041
2018-02-27
用途:
自宅用に使っています
その他業種

綿素材が20%含まれているため、着心地もまずまず及第点・・・。洗濯時の注意書きに、やや縮むとあり、購入時よく考えて・・・。

3人が参考にしています
対象商品:
32747111
2018-05-31
用途:
自転車修理時
サイクルショップ冬眠 様

値段は高いが、その分暖かい逸品です2枚着るよりはお得です。

1人が参考にしています
対象商品:
32747251
2015-10-04
用途:
寝具用(パジャマ )
株式会社三共開発剣崎興業 様 (建設業・工事業)

フィット感が良い。
暖かい。
洗濯してもすぐに乾く。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする