裏フリースハイネックトレーナー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 チャコールグレー サイズ5L 注文コード32748055 品番55015
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥2,900
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る
チャコールグレー サイズ5L 仕様裏フリース・毛玉防止 種別トレーナー シリーズ350シリーズ 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)78 裄丈(cm)91 ポケット付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32747811
2021-01-04
用途:
普段使い
その他業種

安いが送料など含めると倍になる。
毛玉が凄い!二度目は無いかな?

対象商品:
32747802
2020-01-12
用途:
作業服
株式会社大西機械 様

少し大きくて軽く着心地も良く暖かいです。裏フリースはなかなか良いです。

対象商品:
32747845
2019-12-19
用途:
リフォーム施工作業時
その他業種

とても暖かいです。
今くらいの時期ならこれを着て作業着着ると、防寒着無くても過ごせました。

対象商品:
32747994
2019-12-13
用途:
仕事着

以前のジップアップタイプが気に入っていたためこの評価です。

対象商品:
32747775
2018-01-30
用途:
冬用の寒さ対策の作業服に使用
有限会社池田管工事設備 様 (建設業・工事業)

とても暖かくて気持ちよく十分に満足感を感じています。

対象商品:
32747775
2017-01-19
用途:
作業着のインナー

手ごろな価格ですが、しっかりしていて伸びません。追加注文の新品を正月行事で着物の下に着ましたが暖かく快適でした。

対象商品:
32747976
2016-12-18
用途:
配達・機械修理
大西商店 様

前回紺を頼んだので今回は黒を頼みましたが、チャコールが来ました。まあ特に問題ないので快適に着ています、いい感じです。
また来シーズンも買おうと思っています。

対象商品:
32747793
2016-11-03
用途:
配達、工場での作業など

大きいサイズまであって助かります。首回りもゆるすぎずキツ過ぎず着心地もいいです。胸ポケットも使い勝手がいいです。
上にブルゾンを着用して使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする