48421 48421 パンツ 自重堂 32748615 48421 48421 パンツ 自重堂 32748615

48421 パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32748615 品番 48421
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

冬が待ち遠しくなる。個性を主張する。
中綿キルト入りで、暖か。
サイドスルーポケットで、中に着ている作業服のポケットに直接手が入る。
ダブルのドットボタンで、ウエスト調節可能。
裾口フリーマジックで、足もとからの吹き込みを許さない。

シックブラック 股下(cm)76 ウエスト(cm)74〜80 仕様帯電防止素材 種別パンツ 材質ギャバ サイズM 混率(%)(表地)ポリエステル100 (裏地)上半分:ポリエステルタフタ 中綿140gキルト 下半分:ポリエステルタフタ 中綿120gキルト RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする