48081 パンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32749026 品番 48081
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

エアフォース感覚で、クール&ホットに着る。
USAエアフォース感覚のデザインセンスを感じさせるウインターウェア。
軽くて丈夫、抜群の耐久性を誇りながらリーズナブルなプライスも魅力。
ダブルのドットボタンで、ウエスト調節可能。
裾口フリーマジックで、足もとからの吹き込みを許さない。裾口は濡れ帽子の折り返し仕様。
裏地はトリコット、中綿キルトでしっかり防寒。ナイロンは引っ掛けキズなどに強い、丈夫な優秀素材。

混率(%)
(表地)ナイロン
(裏地)
上半分:ポリエステル起毛トリコット、100gキルト
下半分:ナイロンタフタ、中綿80gキルト
ネイビー 股下(cm)76 ウエスト(cm)98〜110 種別パンツ 材質ツイル サイズEL RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする