ジュート麻

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 32749281 品番 M-126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

天然繊維で結びやすく、土に還る。

太さ(Φmm)2 長さ(m)55 材質 質量(g)100 用途農園芸、一般包装等に トラスコ品番367-5882 番手14番(3本撚り) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
舞台機構設備 手動吊物装置 引綱ロープ 尻手処理に使用
有限会社森北メンテナンス 様 (建設業・工事業)

様々なジュート紐を試しましたが、コレが一番使い勝手良いですね。
太さや耐久性がとても良いです。
ここ最近値上がりしてしまったのは致し方ないところですが…
以前はどこのホームセンターでも取り扱っていた感じなのですが、最近は値上がりしたためか、取扱店が激減( ノД`)
モノタロウさんではほぼ間違いなく購入できるので、定期的に購入しています。
これからもよろしくお願いします。

対象商品:
32749297
2014-07-17
用途:
野菜を支柱に誘引・固定したり、竹支柱を組むのに使用

細くても、紐がしっかりしているので使いやすい。
ほつれにくいので、結び直しもできる。
百均で購入するものより品質がよく、長く使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする