養生ロープ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード32749403 品番KP-3500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ポリエチレンにポリエステルを混ぜ作業性の良いロープです。

太さ(Φmm)2 長さ(m)200 材質KP(ポリエチレン、ポリエステル混撚) グレー 質量(kg)0.45 用途農園芸、一般荷造り トラスコ品番794-6147 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32749403
2023-10-05
用途:
主にトマトなど、夏野菜の誘因用に使用
アズちゃん農苑 様 (農・林・水産業)

耐久性があり、使いやすく、色も落ち着いた色なので、気に入ってはいるが、価格がちょっと高いのが難点。

対象商品:
32749403
2020-06-26
用途:
外で色々な物の養生

最近ホームセンターで見かけなくなりました、数か所行ったが見つからず、ようやく見つけました、2mmがちょうど良い、外作業でも紫外線にも強い、ほつれが無い、丈夫これは扱いやすいです。

対象商品:
32749403
2020-01-23
用途:
獣除け網のふちに使用
株式会社喜田アイデイア 様 (製造業)

屋外で使用するが、耐光性と劣化しにくいので満足している。

対象商品:
32749403
2018-05-17
用途:
生垣の竹などを縛っています。

手触りもやわらかく、丈夫です。長期間愛用しています。

対象商品:
32749403
2017-02-28
用途:
メロン、トマト、ナス等支柱の必要な野菜栽培。
個人のお客様

1・劣化によるほつれがない
2・無用な伸びがない
3・かっちり固定できる
4・ほどくとき、ほどき易くしてくくっていても勝手にほどけてくることはない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする