PE補修糸

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 32749464 品番 A-185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽量で水に強く、強力でショックにも強い。

長さ(m)400 太さ(Φmm)1 用途ネット補修、農園芸等 トラスコ品番342-0833 材質ポリエチレン 質量(g)200 寸法(mm×m)1×400 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32749455
2014-11-26
用途:
GOLFネットの補修に使用する。
益子塙GOLF 様

GOLFメーカーから買うと非常に高いがモノクロさんですと同じものが安価で購入でき尚且つ当日発送ですので翌日手元に届く。

対象商品:
32749464
2015-02-23
用途:
網の補修ではなく、網其の物に仕立てるのに用いました。
釣り船 秀丸 様

強いて言えばもう少し撚りが強い物が有ればと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする