上履きスリッパ ニューモード

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 32749647 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

耐摩耗性に優れた底材を使用。ド定番のスリッパ。
ヒール高さ30mmで、少し足長に見える、歩きやすいスリッパです。

サイズ(cm)26〜26.5(#9) 足幅3E 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)ゴムスポンジ 標準質量(g/片足)180(サイズ#8) 機能耐摩耗性 靴タイプスリッパ
注意
※いつもお履きの靴より、0.5cmほど大き目のサイズをお勧めします。
※商品仕様は予告なく変更になる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-23
用途:
トイレ内のスリッパとして使用

青色は、抑えめの色味なので、目に優しいです。また、スベリ止めも付いているので、トイレで使用するのに最適です。

対象商品:
32749692
2025-03-23
用途:
普段
その他業種

めっちゃ丈夫。フローリングで何ヶ月使っていても底が減らない。他のスリッパはすぐボロボロになってしまう。後、お風呂場で毎日洗えるので便利。子供が小さい頃はしょっちゅうお風呂で使って助かった。

対象商品:
39427983
2022-03-22
用途:
学校のスリッパ
電気・ガス・熱供給・水道業

息子(高2)の学校のスリッパとして購入。かなり乱暴に扱っていたそうですが、耐久性があり、汚れにくいそうです。

対象商品:
32749884
2021-08-05
用途:
ナースサンダルとして。
医療・福祉・介護関連業

履き心地抜群で、脱ぎ履きもとても楽です!これしか使えません!!

対象商品:
32749911
2020-08-08
用途:
室内用

さすがに長寿製品だけのことはあって、物は良いです。履き心地良く、すぐに水洗い出来て清潔さを保てます。色「白」は実物が真っ白ではなくわずかに青みがかっていますので気にする人は注意した方がいいと思います。

対象商品:
32749771
2019-10-30
用途:
作業部屋の上履きに使用。
製造業

前の会社で使用していました。退社後探していましたがやっと巡り会えました。履き心地もよく、脱ぎやすく、履きやすいです。耐久性も有りクリーンルーム内の上履きには最適と思います。

対象商品:
32749692
2018-08-22
用途:
職場のトイレに使用

トイレを使用の際にこちらのスリッパに履き替えていますが、履きやすいです。清掃後で床が濡れていても滑りにくいです。

対象商品:
32749692
2018-04-19
用途:
室内履き
その他業種

長年愛用していますが、丈夫でいつまでも綺麗で履きやすく気に入っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする