軽作業靴 パームワーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード32749963 品番婦人
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

長時間履いても疲れにくい!軽量・着脱カンタンのスリッポンタイプの軽作業靴です。
何といってもソフトレザーの足当たりが柔らかく、滑りにくいEVAの彫刻意匠の底で、長時間の立ち仕事や歩き回る仕事にも最適。
ゆったりした足回りで疲れにくく、むくみにくい。
衛生的でムレにくい、ヤシの繊維(パームロック)を使用した中底。通気性に優れています。

サイズ(cm)23 足幅3E 標準質量(g/片足)130(23.0cm) 用途オフィスや工場、介護施設、病院、研究所など様々なところで。 種類作業靴 材質(アッパー)PVC 材質(ソール)EVA 機能耐滑性、通気性 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32750295
2013-02-20
用途:
製造業

靴の重さが軽いのが一日立ち仕事の私達には良いです。

横幅もあるので足が痛くなりにくいです。

かかとのクッションもあり疲れにくいです。

仕事で履いていますが、個人での購入なので価格を安くして下さい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする