婦人 軽作業靴 パームワーカー 内外ゴム 32750024

婦人 軽作業靴 パームワーカー 内外ゴム 32750024
婦人 軽作業靴 パームワーカー 内外ゴム 32750024
婦人 軽作業靴 パームワーカー 内外ゴム 32750024

軽作業靴 パームワーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足注文コード32750024品番婦人
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

長時間履いても疲れにくい!軽量・着脱カンタンのスリッポンタイプの軽作業靴です。
何といってもソフトレザーの足当たりが柔らかく、滑りにくいEVAの彫刻意匠の底で、長時間の立ち仕事や歩き回る仕事にも最適。
ゆったりした足回りで疲れにくく、むくみにくい。
衛生的でムレにくい、ヤシの繊維(パームロック)を使用した中底。通気性に優れています。

用途
オフィスや工場、介護施設、病院、研究所など様々なところで。
サイズ(cm)23グレー足幅3E標準質量(g/片足)130(23.0cm)種類作業靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)EVA機能耐滑性、通気性靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32750295
2013-02-20
用途: 製造業

靴の重さが軽いのが一日立ち仕事の私達には良いです。
横幅もあるので足が痛くなりにくいです。
かかとのクッションもあり疲れにくいです。
仕事で履いていますが、個人での購入なので価格を安くして下さい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする