18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32750715 品番GA402DZ
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。
電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。
再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。

適合
バッテリー/BL1830
充電器/DC18RA
作業量(目安)
コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)
鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)
バッテリー電圧(V)18 砥石寸法(Φmm)外径100 砥石寸法(Φmm)穴径15 回転数(min-1[r.p.m])10000 付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20 砥石寸法(mm)厚さ4 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118 質量(kg)2.1(バッテリ含む) 長さ(mm)317 幅(mm)118 高さ(mm)118 電圧(V)18 砥石径(Φmm)100 適合バッテリーA-60464,A-60442
注意
※バッテリー・充電器・ケース別売

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32750715
2025-10-30
用途:
切断
田中工業 様 (建設業・工事業)

とても軽くて作業がしやすいです
コンパクトで持ち運びに最適です

2025-02-01
用途:
軽量鉄骨の切断
農・林・水産業

パワーとコードレスによう強さと便利さが良いと思います

対象商品:
32750715
2020-09-03
用途:
タイルの目地カット
不動産業

いままでは10Vの他社製品で、作業していましたが今回はマキタの18Vにしましたので作業途中でインストールしてストップしてしまうことがありません。とても良かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
32750715
2020-06-02
用途:
扉の立て付け
ロックダディー 様

思いのほかパワーもあり使いやすい。ディスクのセッティングも楽。

2人が参考にしています
対象商品:
32750715
2020-02-11
用途:
鎌や鍬の刃研ぎや、ビニールハウスパイプの切断。

ちょっと重めですが、電池を装着すると、まずまずのバランスで良いです。電源供給ができない、田んぼや、ハウスの天井作業には便利です。

5人が参考にしています
対象商品:
32750715
2020-04-20
用途:
太陽光発電所を制作する時
株式会社バヤン・ハーン東京 様 (建設業・工事業)

持ち歩きする時に便利です、バッテリーもマキタであればあうのでとても気に入ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
32750715
2019-06-03
用途:
電源のない場所でのタイルカット等
有限会社佐野タイル屋 様 (建設業・工事業)

外壁等、移動が多い作業でコードを引き回さずに作業が出来るので大変重宝しています。

3人が参考にしています
対象商品:
32750715
2019-05-31
用途:
電気線を引く所が無い場合
建設業・工事業

握り手部分がもう少し細ければ
良いのですが、パワー不足は感じますが
ちょっと使うには便利で重宝します

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする