EZ4640X-B 充電ディスクグラインダー100 (本体のみ) Panasonic(パナソニック) 32750724

充電ディスクグラインダー100 (本体のみ)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32750724 品番EZ4640X-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
切断能力(mm)
(目安・フル充電で)※別売純正トイシ切断用使用
鉄筋(Φ10)約30本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約50本
砥石寸法(mm)
《ディスクグラインダー100トイシ研削用》
外径/100 厚さ/4 穴径/15
《ディスクグラインダー100トイシ切断用》
外径/105 厚さ/1.5 穴径/15
充電時間(分)38 バッテリーリチウムイオン 砥石寸法(Φmm)外径研削用/100、切断用/105 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)361×104×75(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 質量(kg)2(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 回転数(min-1[r.p.m])9500 胴径(Φmm)最細50 付属品ディスクグラインダー100トイシ研削用、グラインダー100トイシカバー(研削用)、グラインダー100ディスクフランジ、グラインダー100クランプナット、グラインダー100カーボンブラシ 回転トルク(N・m[kgf・cm])1[10] 適合バッテリーEZ9L41、EZ9L42、EZ9L44、EZ9L45 種別本体のみ トラスコ品番422-9029
注意
※バッテリー・充電器・ケースは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32750724 EZ4640X-B 11901155 EZ46A1X-H 充電ディスクグラインダー100 (本体のみ) Panasonic(パナソニック) 充電ディスクグラインダー100 (本体のみ) Panasonic(パナソニック) 1台 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32750724
2017-11-08
用途:
電気工事

なにせ、パワーがありません。強く押し付けるとリミットスイッチが
はたらいて、止まります
モーターの改良のあった18ボルトタイプがおすすめです

対象商品:
32750724
2016-09-04
用途:
部品加工、研磨、切断作業
地質調査合志 様

バッテリーの持ちがいいので電源がないところが多い作業場なので、助かっています、パナソニック以外は考えられない感じ。

対象商品:
32750724
2014-02-13
用途:
切断

コードがないので外部などコンセントのない場所での使用に大変便利です。ただ負荷がかかるとすぐに止まるのと本体自体が大きく狭い場所では扱いにくいです。

対象商品:
32750724
2014-04-15
用途:
パイプの切断、ボルトの切断
建設業・工事業

充電工具の切断だとまあまあだと思います。ただ他メーカーのより本体が大きい感じがします。

対象商品:
32750724
2013-07-18
用途:
主に切断

とにかく重い。作業性は最悪。重量を検討せずに購入。失敗でした。

対象商品:
32750724
2011-12-05
用途:
パイプの切断、面取り

スイッチの位置が悪くて使いづらい。
砥石面と本体の角度がきつく使いづらい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする