2806 防水防寒コート 桑和 32751153 2806 防水防寒コート 桑和 32751153 2806 防水防寒コート 桑和 32751153 2806 防水防寒コート 桑和 32751153 2806 防水防寒コート 桑和 32751153 2806 防水防寒コート 桑和 32751153

防水防寒コート

(25件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 32751153 品番 2806
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒コートです。
袖口はマジックテープで調整可能。
取り外し可能なフードを装備。
手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。

ネイビー サイズ3L 種別コート 胸囲(cm)140 混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト) 肩幅(cm)60 袖丈(cm)64 着丈(cm)80 機能防水、防寒 耐水圧(mm)3000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-12-30
用途:
通勤(バイク運転時)
運輸・通信業

冬季マイナス・凍結になる事もある低山地域に居住。冬季バイク通勤時に着用。
防寒は十分、弱雨なら1時間程度の防水も大丈夫。重いという意見もあるが防水防寒でこの程度の重さは許容範囲と思う。
指摘するなら首回りが狭いこと。大きいサイズを買う者は、肩幅だけでなく首回りもそれなりにあるので余裕が欲しい。首回りを開けたまま、マフラーで風を防いでいます。
ブルゾンタイプに続き、今冬 普段使いにコートタイプも購入。

対象商品:
32751266
2023-03-08
用途:
除雪作業など寒さがきつい時

やや重い感はありますが、防寒に大変役立っています。現在はオレンジ色を使っていますが、多色は暗い色しかないためさわやかな明るい色を作成していただきたいです。消防隊員とからかわれることもありまして・・・

対象商品:
32751126
2021-01-13
用途:
屋外での作業
エトウセイダイ 様 (不動産業)

防寒性はかなり良いです。防水性についてはまだ使用していないのでわかりません。風が強い時に被り物が外れないようにするストッパーがあるともっといいです。

対象商品:
32751126
2020-12-23
用途:
倉庫内での作業
塩竈倉庫株式会社 様 (サービス業)

防水機能が備わっており、価格的にも満足しています。

対象商品:
32751171
2019-01-04
用途:
冬場の作業

暖かくていいのですが、重たい。もう少し軽ければ、なおいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32751223
2019-03-10
用途:
屋外での作業時に着る
運輸・通信業

来て作業をすると、とても暖かいです。
思ったよりは軽いです。

対象商品:
32751171
2017-11-09
用途:
通勤時
サービス業

まだ、本格的に寒い時期に使用していないですが、軽くて暖かくて良い。

対象商品:
32751293
2016-12-11
用途:
フイッシングで大活躍です。
株式会社九州国際自動車興業 様

冬の船は釣りをしてても寒さを感じますがこれを着て、雨、寒さをしのいでます、大漁を目指す最高のアイテムです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする