曜日別特売
2806 防水防寒コート 桑和 32751266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2806 防水防寒コート 桑和 32751266
2806 防水防寒コート 桑和 32751266
2806 防水防寒コート 桑和 32751266
2806 防水防寒コート 桑和 32751266

防水防寒コート

(25件のレビュー)
3日以内出荷返品不可メーカー直送3日以内出荷とは
サイズLL
オレンジ
内容量1着注文コード32751266品番2806
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

保温性に優れたアルミメッシュを裏地に使用した、防水防寒コートです。
袖口はマジックテープで調整可能。
取り外し可能なフードを装備。
手帳もスッポリはいる、便利な内側ポケット。

オレンジサイズLL種別コート胸囲(cm)136混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100(アルミメッシュキルト)肩幅(cm)58袖丈(cm)62着丈(cm)78機能防水、防寒耐水圧(mm)3000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-12-30
用途: 通勤(バイク運転時)
運輸・通信業

冬季マイナス・凍結になる事もある低山地域に居住。冬季バイク通勤時に着用。
防寒は十分、弱雨なら1時間程度の防水も大丈夫。重いという意見もあるが防水防寒でこの程度の重さは許容範囲と思う。
指摘するなら首回りが狭いこと。大きいサイズを買う者は、肩幅だけでなく首回りもそれなりにあるので余裕が欲しい。首回りを開けたまま、マフラーで風を防いでいます。
ブルゾンタイプに続き、今冬 普段使いにコートタイプも購入。

対象商品 : 32751266
2023-03-08
用途: 除雪作業など寒さがきつい時

やや重い感はありますが、防寒に大変役立っています。現在はオレンジ色を使っていますが、多色は暗い色しかないためさわやかな明るい色を作成していただきたいです。消防隊員とからかわれることもありまして・・・

対象商品 : 32751126
2021-01-13
用途: 屋外での作業
エトウセイダイ不動産業

防寒性はかなり良いです。防水性についてはまだ使用していないのでわかりません。風が強い時に被り物が外れないようにするストッパーがあるともっといいです。

対象商品 : 32751126
2020-12-23
用途: 倉庫内での作業
塩竈倉庫株式会社サービス業

防水機能が備わっており、価格的にも満足しています。

対象商品 : 32751171
2019-01-04
用途: 冬場の作業

暖かくていいのですが、重たい。もう少し軽ければ、なおいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32751223
2019-03-10
用途: 屋外での作業時に着る
運輸・通信業

来て作業をすると、とても暖かいです。
思ったよりは軽いです。

対象商品 : 32751171
2017-11-09
用途: 通勤時
サービス業

まだ、本格的に寒い時期に使用していないですが、軽くて暖かくて良い。

対象商品 : 32751293
2016-12-11
用途: フイッシングで大活躍です。
株式会社九州国際自動車興業

冬の船は釣りをしてても寒さを感じますがこれを着て、雨、寒さをしのいでます、大漁を目指す最高のアイテムです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする