ハイブリッドモンキレンチX(グリップ付)

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32752693 品番 UM24XD
参考基準価格(税別)¥3,390 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

トルクがかけやすく、なめにくい!
手にやさしいグリップ形状。
薄い・軽い・口開きワイド。

寸法L(mm)150 寸法a(mm)5 寸法b(mm)10 口開きS(mm)6〜24 トラスコ品番344-9718 質量(g)90 ボルトナット寸法(最大)M16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:142

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32752702
2022-12-20
用途:
機械の組立
製造業

安いレンチが壊れてしまったので、信頼できて見た目が良い工具を検索してたどり着きました。持った感じの質感、ガタの少なさは流石ロブスター。違うサイズも揃える予定です。

対象商品:
32752693
2021-11-12
用途:
機器メンテナンス
建設業・工事業

非常に軽く取り回しが良いが、大きいトルクを掛けると不安
使用場面限定でした

対象商品:
32752702
2019-02-05
用途:
ガスメーター取り替え作業
株式会社Y'sクルー 様 (建設業・工事業)

しっかりボルトなどに食い付いてくれて、なによりグリップが滑りづらく、力を入れやすくて作業のストレスが少し軽減されるなと思いました。
やはり、物には支払っただけの価値があるんだなと思わせてくれる商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
32752711
2018-09-19
用途:
空調設備、ガス設備
建設業・工事業

まず商品が黒でない。以前に投稿があるが
やはり黒ではなくクロームであった。
写真の差し替えをせず、他の方の書き込みに
対する返信もなし。(昔はあった)
開業当初よりの付き合いだが
モノタロウの商品管理が著しく低下したと思う。
通販の性質上、写真と違う商品が配送されるのは
問題ではないだろうか?
品物に関しては、まず口が閉めきれない事
300gと説明にはあるがあまり肉抜きされておらず
340g弱。しかし信頼出来るメーカーの為、大切に使いたいと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
画像差し替え致します。

対象商品:
32752727
2017-04-08
用途:
太いボルトを緩める時に

掛がよく負荷を掛けてもしなる事もなく使用できます。とくに太いボルトには不安なくしっかりホールドされます。 さらにこれはグリップにラバー状態なので滑らないです。

1人が参考にしています
対象商品:
32752711
2015-10-27
用途:
空調機のフレア接続
建設業・工事業

握った感じが シックリきて 力をいれても 痛くないです 
フレアも がたつきがないので 仕事キッチリな感じです 
どうせ買うなら 使える1本だと 思います 
仕事も道具で 変わりますからね

2人が参考にしています
対象商品:
32752711
2013-03-22
用途:
通信工事
イナミ電工 様

画像 黒色だから 購入したのですが 実際は シルバーで 残念でした

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする