神沢
神沢の ホールソー・コアドリル
神沢の 自由錐
神沢の 自由錐本体
自由錐W HS型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32752806
品番
K-109
参考基準価格(税別)
¥18,950
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
窯業系サイディング・硬質木材・FRPなどに
適合機種
電気ドリル10mm以上・ボール盤
質量(g)
1800(パック含)
穴あけ深さ(mm)
30まで
材質(刃)
超硬チップ
穴あけ範囲(Φmm)
40〜180
材質(ドリル)
超硬チップ