神沢
神沢の ホールソー・コアドリル
神沢の 自由錐
神沢の 自由錐本体
自由錐ワンタッチW-E 木工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32752833
品番
K-170
参考基準価格(税別)
¥8,830
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
木工・石膏ボード・プラスチックなどに
適合機種
電気ドリル10mm以上・ボール盤
質量(g)
650(パック含)
穴あけ深さ(mm)
30まで
材質(刃)
ハイス鋼
穴あけ範囲(Φmm)
30〜70
材質(ドリル)
ハイス鋼