神沢
神沢の ホールソー・コアドリル
神沢の 自由錐
神沢の 自由錐本体
自由錐ワンタッチW-F 硬質建材用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32752842
品番
K-171
参考基準価格(税別)
¥9,980
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
用途
窯業系サイディング・硬質木材・FRPなどに
適合機種
電気ドリル10mm以上・ボール盤
質量(g)
650(パック含)
穴あけ深さ(mm)
30まで
材質(刃)
超硬チップ
穴あけ範囲(Φmm)
30〜70
材質(ドリル)
超硬チップ