神沢
神沢の ドリル
神沢の 木工用
神沢の 木工用ドリル
X.ビットS
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32752955
品番
K-373
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
シャンク径(Φmm)
6.35
材質(刃)
刃物工具鋼
用途
木材・石膏ボードなどに
適合機種
インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル・ボール盤
質量(g)
82(パック含)
六角対辺(mm)
6.35
穴あけ深さ(mm)
60まで
穴あけ範囲(Φmm)
25〜35