X.ビットS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32752964 品番 K-374
参考基準価格(税別)¥3,880 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

インパクトドライバー対応。可変式穴あけビット。
座ぐりや貫通穴あけに最適です。
穴あけサイズが付属の六角レンチ1本で調整できます。
6.35mmの六角対辺、14.4Vまでのインパクトドライバーにも対応。

シャンク径(Φmm)6.35 材質(刃)刃物工具鋼 用途木材・石膏ボードなどに 適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・充電ドリル・ボール盤 質量(g)113(パック含) 六角対辺(mm)6.35 穴あけ深さ(mm)60まで 穴あけ範囲(Φmm)22〜30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-09
用途:
座ぐり

インパクト対応と謳ってあっても片伸ばしで径を変える構造上、手持ちで使えば振られるのは当たり前の事。
センター錐がもっと長ければ良いというコメントがあったが、そんな程度ではどうにもならないのも当たり前。
しかもこれはブレを止めたりネジ切って引っ張って行く目的ではなく殆ど中心の当たりを見る為にあるような物だし、長くしたら中心穴が貫通して座ぐりの用を成さなくなる。
可変部分の緩み云々も普通の事。
要するに最初のコメントを書いた人は目的に合致しない工具を買い、知識不足故に使いこなせずにいるだけだ。
この商品は可もなく不可もなし、フツー。

対象商品:
32752973
2021-04-16
用途:
木工細工
農・林・水産業

直径にして40センチ程度の檜を購入し、加工して椅子作りを始めました。移動させるには
重量があり、少し軽くしないと無理と判断し、椅子の底に当たる部分をくり貫く為に
この工具を購入して見ました。40ミリ程度の穴を明ける目的でしたが、インパクトドライバーに取り付けてやってみましたが、中央部の錐にあたる部分の長さが不足してビットが
安定した動きにならない。振り回される状態を想像して下さい。更には直径を調整する刃物の固定ネジが簡単に緩み私的には使い物にならない商品となりました。但し、もう少し柔らかい材料であれば問題なく使えるかもしれませんが、センター錐の長さがここままでは無理と考えます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする