変速ランダムサンダー

(16件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32753201 品番MRS-1250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

左右可動式ハンドルで作業内容に合わせて角度を決めてラクラク作業!
作業に応じて速度調整できる変速ダイヤル付!
研磨粉の拡散防止!集塵機能ダストバッグ付!
スイッチを入れると偏芯回転します。研磨面にあてて押さえると偏芯回転から振動に変わります。

回転数(min-1[r.p.m])4000〜12000 用途木材・金属の研磨、サビ落とし、車のワックスがけ・ツヤ出し 付属品(サンディングペーパー)荒目#60・中目#120・仕上げ#240×各2枚、布バフパット、毛バフパット、ダストバッグ 仕様二重絶縁構造 質量(kg)約1.8 容量(ダストバッグ)約200mm3 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)420 コード長さ(m)約2.0 定格電流(A)4.4 定格時間(分)30 パット寸法(mm)約Φ123(研磨具寸法Φ125マジック式)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32753201
2022-09-27
用途:
車の塗装補修時に使用
製造業

車、農業機械の補修、メンテナンスに使用しています。
使いやすく、パワーもあり思った通りの仕上がりにできました。
ただ、もう少し軽い方が更に使い勝手が良くなると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32753201
2020-11-05
用途:
自動車塗装仕上げ
サービス業

エアー式のサンダーを利用していましたが、夜気を使うので購入。最弱のコントロールが効いたらもっと良かったです。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
32753201
2018-10-06
用途:
愛車の手入れ
有限会社 大和殿 様

素人の私でも簡単に使用できました。これにワックスが付けると嬉しいです。

対象商品:
32753201
2019-01-07
用途:
DIYで使います。
奄美情報処理専門学校 様 (教育・研究機関)

DIYで使っています。
値段の割にとても使い勝手が良く満足しています。

3人が参考にしています
対象商品:
32753201
2018-01-04
用途:
研磨作業

スイッチのオンオフを繰り返すことにより回転の速度を調整できます。

4人が参考にしています
対象商品:
32753201
2018-03-16
用途:
什器のメンテ及び艶出し
運輸・通信業

思ったより軽く操作性・デザインも良く、気に入ってる。

3人が参考にしています
対象商品:
32753201
2017-07-26
用途:
塗装作業時

大きさと重さの改良をして頂ければ、今以上に使いやすく
なると思います。

2人が参考にしています
2021-09-21
用途:
車の塗装面磨き
製造業

持ち手が付いているのはありがたいですが、他のレビューにある通り重すぎて使い難いです。水平面はいいとしても側面はかなりしんどい。あと、トリガーのロックが不良品なのかすぐに外れて意味がないです。返品しようか検討中。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする