EX170 ビーバーSAW170Eco アサダ 32753646 EX170 ビーバーSAW170Eco アサダ 32753646

ビーバーSAW170Eco

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32753646 品番EX170
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

超軽量、小型。どんな現場へも持ち運びラクラク。
Φ170mmまでのパイプを高速で切断できます。
頑丈なパイプクランプにより角度切断が可能。

回転速度(min-1[r.p.m])3500 切断能力(Φmm) 樹脂プラスチック管:Φ15〜170 切断能力(mm)パイプ鉄管:Φ15〜170、ステンレス管:Φ15〜170 電源(V)100 モーター(W)790 切断幅(mm)(最大のこ刃)2.0 肉厚(mm)(最大)鉄管/6mm、ステンレス管/2mm、プラスチック管/14mm、鋳鉄管/6mm 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×220×240 付属品ビーバーSAW超硬B140、パイプサポート170用×4個、保護メガネ、キャリングバッグ 使用率(%)25 質量(kg)5.8 コードNo.EX170 トラスコ品番351-5168
注意
※専用替刃をご使用ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32753646
2020-02-26
用途:
塩ビ配管時のパイプ切断
建設業・工事業

作業時間の短縮と切断面の美しさに驚きました。
もう少し機械が軽くなれば最高

対象商品:
32753646
2009-11-25
用途:
塩ビ配管の切断
建設業・工事業

携行するの便利なサイズです。慣れれば比較的まっすぐに切ることができます。ただ、電源の線が冬なのか硬くて扱いが悪いです。これだけの機械ですので、もう少し長くてやわらかい線を使ってほしいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする