Superbits
Superbitsの ドライバー/ビット
Superbitsの ドライバー
Superbitsの フレキシブルドライバー
フレキシブルシャフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
32753743
品番
31621
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
壁際や角度のある箇所などのネジ締め、取り外し作業に大変便利です。
使用時は、ローレット部をしっかり保持して使用してください。
六角ボルトの着脱には使用できません。
先端形状
プラス
先端サイズ(#)
No.2
全長(mm)
145
軸径(Φmm)
(六角軸)6.35
使用角度(°)
(シャフト最大)60°
最大径(Φmm)
14
商品構成
単品
注意
※インパクトドライバーには使用できません。