310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(30個) 注文コード 32753962 品番 SH010308BNi
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

締付け後の頭部出っ張りがありません。

頭部形状超極低頭 ねじピッチ(mm)0.5 長さL(mm)8 用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質 長さ(mm)8 ねじピッチ0.5 寸法L(mm)8 呼びM3 表面処理黒ニッケル 破壊トルク(Nm)0.95 寸法k(mm)0.8 表面硬度HV400min 寸法d0.8 穴の形状6ロブ 寸法dk(mm)7 ねじの呼びM3 ドライブサイズT6 適合レンチT6 寸法dk(Φmm)7 材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32753962
2016-07-21
用途:
治具作製
製造業

商品の使用はまだ行っておりませんが、目視の段階では綺麗にできています。
商品到着も早くてよかったです。

対象商品:
32754041
2011-03-08
用途:
車のリヤデッキ補修に使用

5Mx20があればもっとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
408:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする