※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH010512BNi 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション 32754032 SH010512BNi 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション 32754032 SH010512BNi 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション 32754032 SH010512BNi 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  鉄黒Niメッキ サイマコーポレーション 32754032

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ 鉄黒Niメッキ

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 32754032 品番 SH010512BNi
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

締付け後の頭部出っ張りがありません。

頭部形状超極低頭 ねじピッチ(mm)0.8 長さL(mm)12 用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質 長さ(mm)12 ねじピッチ0.8 寸法L(mm)12 呼びM5 表面処理黒ニッケル 破壊トルク(Nm)4 寸法k(mm)1 表面硬度HV400min 寸法d1 穴の形状6ロブ 寸法dk(mm)9 ねじの呼びM5 ドライブサイズT10 適合レンチT10 寸法dk(Φmm)9 材質/処理鉄/銅下+黒ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32753962
2016-07-21
用途:
治具作製
製造業

商品の使用はまだ行っておりませんが、目視の段階では綺麗にできています。
商品到着も早くてよかったです。

対象商品:
32754041
2011-03-08
用途:
車のリヤデッキ補修に使用

5Mx20があればもっとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
408:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする