※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SH010308A2 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション 32754181 SH010308A2 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2 サイマコーポレーション 32754181

310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(11個) 注文コード 32754181 品番 SH010308A2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

締付け後の頭部出っ張りがありません。

長さL(mm)8 寸法k(mm)0.8 寸法dk(mm)7 ねじピッチ0.5 適合レンチT6 用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。 材質ステンレスA2 長さ(mm)8 ねじピッチ(mm)0.5 寸法L(mm)8 呼びM3 表面処理パシペート 頭部形状超極低頭 破壊トルク(Nm)0.95 寸法d0.8 穴の形状6ロブ ねじの呼びM3 ドライブサイズT6 寸法dk(Φmm)7 材質/処理ステンレスA2 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:111

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-23
用途:
ナンバープレート取付用のネジ

見た目がスマートになるので気に入っています。
一点、ステンレス材ですので雌ネジ側との電飾を気にする必要あります。
銅グリス等の使用をおすすめします。
(かじって取るのに苦労したことがあります)

対象商品:
32754407
2022-03-16
用途:
ナンバープレート取付用
サービス業

ナンバープレート取付用に、盗難防止と見た目の良さで使用しています。ホームセンターにはあまり売っていないので助かります。

対象商品:
32754181
2021-05-16
用途:
自動車小物部品の固定
有限会社スタジオK 様

品質の割りに価格が安いので使えます。物により欠品になっていますが、もう少し早く供給出来たら良いと思いました。

対象商品:
32754391
2020-06-03
用途:
自動車のメンテナンス

外装部品などのいたずら及び盗難防止対策に使用していて
1部品にこちらを含め数種類の特殊ネジを使い
複数の工具がないと外せない様に対策しています

対象商品:
32754407
2020-05-31
用途:
自動車、バイクの部品取付

特殊な種類と特殊なサイズのボルト、ねじが豊富に揃っていて、簡単に手に入りいつも非常に助かっています。これからもよろしくお願いいたします。

対象商品:
32754443
2020-07-31
用途:
ナンバープレート固定

頭のデザインが決めて、対イタズラにも多少は効果あるかと思います。

対象商品:
32754407
2020-03-22
用途:
自動車のナンバーボルトを純正と交換
運輸・通信業

純正のしょぼいボルトと交換です。イタズラ防止にも役立っていると思います。もうちょっと表面処理が上質だと満点です。

対象商品:
32754391
2019-08-31
用途:
ナンバーのボルトに
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のナンバープレートを留めるボルトとして使いました。
少々の盗難防止にも役立つともいます。
出っぱらないので見た目も良くなります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1214:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする