※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OW014220 ワンサイド丸頭タッピング サイマコーポレーション 32754784 OW014220 ワンサイド丸頭タッピング サイマコーポレーション 32754784 OW014220 ワンサイド丸頭タッピング サイマコーポレーション 32754784

ワンサイド丸頭タッピング

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(12本) 注文コード 32754784 品番 OW014220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。
頭部にリセスが無いので、ホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。

材質ステンレスA2 頭部形状 長さL(mm)20 穴の形状ワンサイド 呼称4.2 寸法k(mm)3.05 寸法dk(mm)7.85 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32754802
2023-02-25
用途:
面格子取付
建設業・工事業

特殊なビスは大量にいらないので、必要数だけ手配できて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする