※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NR010310 ノーリセスTRF サイマコーポレーション 32754872 NR010310 ノーリセスTRF サイマコーポレーション 32754872 NR010310 ノーリセスTRF サイマコーポレーション 32754872

ノーリセスTRF

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 32754872 品番 NR010310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

スパナやプラスドライバーで簡単に締付けることができます。
締付けていくと六角頭部が破断される仕組みで、破断後ネジはリセスが無く、一般の工具では取り外しが非常に困難です。
一度取付けたねじは容易に取り外しできませんので、使用状況をよくご確認の上お取扱いをお願い致します。

材質ステンレスA2 長さL(mm)10 呼称M3 寸法k(mm)2.0 トルク(N・m)頭部破断/1.47 十字穴番号2(六角頭部) 寸法dk(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32754951
2017-11-09
用途:
車のオリンピック絵柄ナンバープレート盗難防止用

3本入りだったので不思議でしたが1本は封印されるので3本なのですかね〜   3本の内2本は元がねじ切れるのに力が要りました メネジ側がバカになるかと心配でした 1本は丁度良さそうな力で捻じれ切れました。どちらが本当なのかな〜

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
187:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする