※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの いたずら防止ねじ
ピン・なべ6-ロブ小ねじ (平W+SW付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(45本)
注文コード
32756062
品番
TX252606ZP3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。
トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
材質
鉄
頭部形状
なべ
長さL(mm)
6
穴の形状
ピン6ロブ
表面処理
三価クロメート
寸法t(mm)
0.5(平座)
寸法D1(Φmm)
6.5(平座)
呼称
M2.6
寸法k(mm)
1.7
寸法dk(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応