特大サイズ保護帽

(3件のレビュー)
当日出荷 名入れ可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32756193 品番 No.375F-OT
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

特大サイズヘルメット。
最大65.5cmまで調節可能。
帽体は帯電防止処理を施しているので、ほこりが付きにくい。厚生労働省保護帽検定合格品。

うす黄 使用区分墜落時保護用、飛来・落下物用、電気用 兼用 材質(帽体)熱可塑性ABS樹脂、(ヘッドバンド)高圧ポリエチレン、(アゴヒモ)合成繊維 種類アメリカン 質量(g)約439 タイプ飛来・落下物用+電気用+墜落時保護用 記号ABE 内装(ヘルメット)OT型内装 ※電気作業には穴あきの保護帽や金属部品のあるものは使用できませんのでご注意下さい ひさし長さ(mm)約52 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×230×307 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32756184
2021-08-20
用途:
危険な作業
その他業種

大きな頭の私でも、すっぽり被れて身も心も安心安全です。

1人が参考にしています
対象商品:
32756184
2020-08-05
用途:
防災準備

ちゃんと大きいです。フリーサイズの帽子が一回も被れた事が無い方にはお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
32756184
2018-08-23
用途:
災害・非常時用
サービス業

価格、大きさ共に良かった。
災害・非常時用なので出来れば使わずに願いたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする