KMCR 軽量ミニコーン 安全興業 32756385

軽量ミニコーン

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(30本)注文コード32756385品番KMCR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質PE樹脂デザイン無地種類ミニ高さ(mm)450質量(g)400タイプ軽量タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1につき1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32756394
2024-03-29
用途: トラック停車時、四隅に設置
卸売・小売業

通常のカラーコーンよりも軽量な為、トラックに常備しやすく扱いやすい。
一度値段が上がったので少し残念ですが、(他で購入するより)まだ安い方なので重宝しています。

対象商品 : 32756385
2011-02-27
用途: 工事車両の前後に、作業区画にコーンバーと併用して。

小型軽量で狭い場所でも使用できる。風の強い日は2~3個重ねて使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする