軽量ミニコーン

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(30本) 注文コード 32756403 品番 KMCG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質PE樹脂 デザイン無地 種類ミニ 高さ(mm)450 質量(g)400 タイプ軽量タイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32756394
2024-03-29
用途:
トラック停車時、四隅に設置
卸売・小売業

通常のカラーコーンよりも軽量な為、トラックに常備しやすく扱いやすい。
一度値段が上がったので少し残念ですが、(他で購入するより)まだ安い方なので重宝しています。

対象商品:
32756385
2011-02-27
用途:
工事車両の前後に、作業区画にコーンバーと併用して。

小型軽量で狭い場所でも使用できる。風の強い日は2〜3個重ねて使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする