エスシーロック ねじ込タイプ 難燃(SCS)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32756516 品番 SCS-10M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

信頼性の高いシール機能:軽い締付けで確実に密閉効果が得られ、電源コードやケーブルの引き込み部から油・水・粉塵の浸入を防止します。(保護等級:IP67適合)
ケーブルを確実にクランプ:ケーブルが引っ張られても内蔵のゴムスリーブがしっかり保持。ケーブルが抜けて接続不良や断線が発生するのを防ぎます。
難燃性で有機溶剤に強く、機械的強度に優れた"ポリアミド"(UL認定材料)を使用しています。

呼び
管用平行ねじ/G1/2
電線管ねじ/CTG16
適合ケーブル外径(Φmm)4.5〜6.5 取付穴径(Φmm)22 材質体・キャップ/ポリアミド(難燃グレード94V-O)、ゴムスリーブ/NBR、 ゴムパッキン/クロロプレンゴム 使用温度範囲(℃)-30〜80 保護構造IP67 厚鋼電線管ねじCTG16 管用平行ねじ呼び径G1/2 本体/グレー、スリーブ/紫 用途ねじこみ専用
注意
※本品はねじこみ専用です。ロックナットは付属しておりません。
※ロックナットは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08559564
2018-06-27
用途:
ケーブルのリミットスイッチへの固定
サービス業

プラスティックではあるが、しっかり固定出来るのと価格も手頃で良い。

対象商品:
32756516
2016-07-12
用途:
オムロンスイッチのコード取付
サービス業

ゴム径サイズがもっと大きいものがあればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする