薬用ハンドソープ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(400g) 注文コード 32756552 品番 250160
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

うすめずそのまま使えるストレートタイプ
殺菌剤イソプロピルメチルフェノール配合により、手指を洗うと同時に殺菌・消毒ができます。
手指に匂いが残りません
無香料なので、食材を扱う方の手洗にも適しています。

商品タイプつめかえ用 成分K石けん素地、アルキルグリコシド、グリセリン、プロピレングリコール、エデト酸塩、エタノール、pH調整剤、緑色201号、黄色4号 寸法(mm)72×130×237 香り無香 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32756552
2023-04-07
用途:
衛生管理
運輸・通信業

薬用で泡タイプなので重宝しています。
詰め替え用でこのサイズだと使用しやすいです。

対象商品:
32756534
2020-07-21
用途:
作業前などの手洗い
サービス業

ニオイもキツくなく、適度な泡立ちで問題なく使用し、繰り返し注文しています。

対象商品:
32756552
2020-04-08
用途:
工場入場時 手洗い
製造業

いつも利用しております。きれいに落ちるのでとても助かっています。

対象商品:
32756543
2017-04-10
用途:
日常の手洗い用

作業場の事務所においてあります。頻繁に使うので結構補充が大変だったけど大容量で薄めて使うので1本置いておけばしばらくは使えます。薬用なのもポイントが高いです。

対象商品:
32756543
2015-03-04
用途:
男子トイレ、女子トイレに設置

原液で使うところが気に入ってます。
薄めるタイプは、衛生面が心配、その点でも良い商品だと思っています。

3人が参考にしています
対象商品:
32756552
2014-05-05
用途:
作業後の手洗浄

今まで、粘度の高い薬局で販売している石鹸を使用していた。(そのままの場合もあるし、5倍ぐらいに薄めると泡ボトルで使用できる。)衝動買いしたのだけどコストを考えると高い。
洗浄力も、キ○イ○レイと変わりない。もう少し価格どーにかならないかな。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする