3802-400-25-1.60-6 マシンソー替刃(3802シリーズ) BAHCO(バーコ) 32757286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マシンソー替刃(3802シリーズ)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(10本)幅(mm)25注文コード32757286品番3802-400-25-1.60-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000

バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。ボディーから刃先までのオールハイス成型(モリブデン系高速度鋼)。鋸身はブルーの濃淡のツートンカラー塗装で強力錆止め仕上げ。

用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。幅(mm)25厚さ(mm)1.6鋸刃呼称寸法(mm)400穴径(Φmm)8.51インチ当たり山数6トラスコ品番355-5623
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32757164
2018-05-14
用途: 主に真鍮材の切断
建設業・工事業

バーコだけあってよく切れます。国内メーカーは生産終了しているため、他に選択肢がありませんが、いかんせん値段が高いです。

3が参考にしています
対象商品 : 32757164
2018-07-30
用途: 替刃として使用
製造業

少ない数量でも購入できるようになれば嬉しいのですが‥

7が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 32757173
2014-06-19
用途: 材料の切断

品質、価格ともに満足しています。
使いやすい商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする