エアーソー用替刃

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 32757575 品番 3845-24-10PK
参考基準価格(税別)¥6,220 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)90 山数24 厚さ(mm)0.6 トラスコ品番354-1240 質量(g)48.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:677
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32757584
2019-03-06
用途:
車の整備にて
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使用できてます。細かいところなど使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
32757584
2017-05-04
用途:
ボデーカットなど

細かいところのカットには、最適!
歯が、折れない!
長持ちする!最高だね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする